FEMI CZ - EBOE-KKBI80.200 CURVA VERT. INTERNA 200X80MM - E-KKBI80.200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Innenradius - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
4013339954094
Artikelnummer
EBOE-KKBI80.200
Herstellernummer
E-KKBI80.200
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Innenradius:
250 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da curva verticale interna, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).