FEMI CZ - EBOE-KKBI80.300 CURVA VERT. INTERNA 300X80MM - E-KKBI80.300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Kabelrinnenbreite - 300 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Innenradius - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
4013339954117
Artikelnummer
EBOE-KKBI80.300
Herstellernummer
E-KKBI80.300
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Innenradius:
250 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da curva verticale interna, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).


