FEMI CZ - EBOE-KKBI80.400 CURVA VERT. INTERNA 400X80MM - E-KKBI80.400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Kabelrinnenbreite - 400 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Innenradius - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
4013339954124
Artikelnummer
EBOE-KKBI80.400
Herstellernummer
E-KKBI80.400
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Innenradius:
250 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da curva verticale interna, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).


