FEMI CZ - EBOE-KKBI80.500 CURVA VERT. INTERNA 500X80MM - E-KKBI80.500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Kabelrinnenbreite - 500 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Innenradius - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
4013339954131
Artikelnummer
EBOE-KKBI80.500
Herstellernummer
E-KKBI80.500
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnenbreite:
500 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Innenradius:
250 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da curva verticale interna, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).