Startseite

FEMI CZ - EBOE-KKBI80.600 CURVA VERT. INTERNA 600X80MM - E-KKBI80.600

KopierenKopieren
FEMI CZ - EBOE-KKBI80.600 CURVA VERT. INTERNA 600X80MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnenbreite - 600 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Innenradius - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013339954148

Artikelnummer

EBOE-KKBI80.600

Herstellernummer

E-KKBI80.600

Hersteller

FCZ

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnenbreite:

600 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Innenradius:

250 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da curva verticale interna, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).