FEMI CZ - EBOE-KKBID50.150 COPERCHIO VERT. INTERNO 150X50MM - E-KKBID50.150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 150 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - sonstige
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4013339956838
Artikelnummer
EBOE-KKBID50.150
Herstellernummer
E-KKBID50.150
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Breite:
150 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio verticale interno, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).


