FEMI CZ - EBOE-KKC80.100 CURVA ORIZZ. 45 100X80MM - E-KKC80.100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Innenradius - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
4013339953448
Artikelnummer
EBOE-KKC80.100
Herstellernummer
E-KKC80.100
Hersteller
FCZ
Winkel:
45°
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Innenradius:
150 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoffgüte:
sonstige
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da curva orizzontale 45°, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).


