Startseite

FEMI CZ - EBOE-KKC80.400 CURVA ORIZZ. 45 400X80MM - E-KKC80.400

KopierenKopieren
FEMI CZ - EBOE-KKC80.400 CURVA ORIZZ. 45 400X80MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Innenradius - 325 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013339953493

Artikelnummer

EBOE-KKC80.400

Herstellernummer

E-KKC80.400

Hersteller

FCZ

Winkel:

45°

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnenbreite:

400 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Innenradius:

325 mm

Farbe:

grau

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoffgüte:

sonstige

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da curva orizzontale 45°, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).