Startseite

FEMI CZ - EBOE-KKCD300 COPERCHIO CURVA 45 PIANA 300MM - E-KKCD300

KopierenKopieren
FEMI CZ - EBOE-KKCD300 COPERCHIO CURVA 45 PIANA 300MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Breite - 300 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4013339956494

Artikelnummer

EBOE-KKCD300

Herstellernummer

E-KKCD300

Hersteller

FCZ

Winkel:

45°

Breite:

300 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Farbe:

grau

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio curva 45° piana, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).