FEMI CZ - EBOE-KKCD400 COPERCHIO CURVA 45 PIANA 400MM - E-KKCD400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Breite - 400 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4013339956500
Artikelnummer
EBOE-KKCD400
Herstellernummer
E-KKCD400
Hersteller
FCZ
Winkel:
45°
Breite:
400 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Farbe:
grau
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


