Startseite

FEMI CZ - EBOE-KKD250 COPERCHIO RETTILINEO 250X23X3000MM - E-KKD250

KopierenKopieren
FEMI CZ - EBOE-KKD250 COPERCHIO RETTILINEO 250X23X3000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 250 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 6 M

EAN

4013339956142

Artikelnummer

EBOE-KKD250

Herstellernummer

E-KKD250

Hersteller

FCZ

Oberteilbreite:

250 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio rettilineo, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materialeisolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).