FEMI CZ - EBOE-KKD500 COPERCHIO RETTILINEO 500X25X3000MM - E-KKD500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 500 mm
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
6 M
EAN
4013339956180
Artikelnummer
EBOE-KKD500
Herstellernummer
E-KKD500
Hersteller
FCZ
Oberteilbreite:
500 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


