Startseite

FEMI CZ - EBOE-KKET80.100 RACCORDO VERT. A 45 100X80MM - E-KKET80.100

KopierenKopieren
FEMI CZ - EBOE-KKET80.100 RACCORDO VERT. A 45 100X80MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Bauform - Gelenkbogen komplett

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4013339954377

Artikelnummer

EBOE-KKET80.100

Herstellernummer

E-KKET80.100

Hersteller

FCZ

Winkel:

45°

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Bauform:

Gelenkbogen komplett

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

7032

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da raccordo verticale a 45°, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).