FEMI CZ - EBOE-KKKE80.150 TERMINALE 150X80MM - E-KKKE80.150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Farbe - grau
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4013339955251
Artikelnummer
EBOE-KKKE80.150
Herstellernummer
E-KKKE80.150
Hersteller
FCZ
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
7030
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da terminale chiusura, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).


