Startseite

FEMI CZ - EBOE-KKKE80.300 TERMINALE 300X80MM

KopierenKopieren
FEMI CZ - EBOE-KKKE80.300 TERMINALE 300X80MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - grau

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4013339955282

Artikelnummer

EBOE-KKKE80.300

Herstellernummer

E-KKKE80.300

Hersteller

FCZ

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

7030

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da terminale chiusura, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).