FEMI CZ - EBOE-KKL50.050 CANALE FORATO 50X50X3000MM - E-KKL50.050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 3000 mm
Seitenlochung - nein
Packung
6 M
EAN
4013339952212
Artikelnummer
EBOE-KKL50.050
Herstellernummer
E-KKL50.050
Hersteller
FCZ
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
3 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Farbe:
grau
Montagelochung im Boden:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
7030
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da canale forato, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).


