FEMI CZ - EBOE-KKRL80.300 RIDUZIONE SINISTRA 300-200X80MM - E-KKRL80.300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
1 ST
EAN
4013339954940
Artikelnummer
EBOE-KKRL80.300
Herstellernummer
E-KKRL80.300
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Ausführung:
integrierter Verbinder
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige


