FEMI CZ - EBOE-KKRL80.500 RIDUZIONE SINISTRA 500-400X80MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 400 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Breite (kleines Maß) - 500 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
1 ST
EAN
4013339954964
Artikelnummer
EBOE-KKRL80.500
Herstellernummer
E-KKRL80.500
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
400 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Breite (kleines Maß):
500 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Ausführung:
integrierter Verbinder
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige


