FEMI CZ - EBOE-KKRLD300 COPERCHIO RIDUZIONE SINISTRA 300-200MM - E-KKRLD300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 200 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4013339957330
Artikelnummer
EBOE-KKRLD300
Herstellernummer
E-KKRLD300
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
200 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030


