Startseite

FEMI CZ - EBOE-KKRLD600 COPERCHIO RIDUZIONE SINISTRA 600-500MM - E-KKRLD600

KopierenKopieren
FEMI CZ - EBOE-KKRLD600 COPERCHIO RIDUZIONE SINISTRA 600-500MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 500 mm

  • Breite (kleines Maß) - 600 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4013339957361

Artikelnummer

EBOE-KKRLD600

Herstellernummer

E-KKRLD600

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

500 mm

Breite (kleines Maß):

600 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio riduzione sinistra, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).