FEMI CZ - EBOE-KKRR80.200 RIDUZIONE DESTRA 200-100X80MM - E-KKRR80.200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
1 ST
EAN
4013339955046
Artikelnummer
EBOE-KKRR80.200
Herstellernummer
E-KKRR80.200
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Ausführung:
integrierter Verbinder
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige


