FEMI CZ - EBOE-KKRRD300 COPERCHIO RIDUZIONE DESTRA 300-200MM - E-KKRRD300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 300 mm
Breite (kleines Maß) - 200 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4013339957385
Artikelnummer
EBOE-KKRRD300
Herstellernummer
E-KKRRD300
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
300 mm
Breite (kleines Maß):
200 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030


