FEMI CZ - EBOE-KKSS50.100 DERIV. T 100X50MM RI25MM - E-KKSS50.100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Innenradius - 25 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
1 ST
EAN
4013339954797
Artikelnummer
EBOE-KKSS50.100
Herstellernummer
E-KKSS50.100
Hersteller
FCZ
Bauform:
T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Innenradius:
25 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Werkstoffgüte:
sonstige
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da derivazione T raggio interno 25mm , in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).


