Startseite

FEMI CZ - EBOE-KKSS50.150 DERIV. T 150X50MM RI25MM - E-KKSS50.150

KopierenKopieren
FEMI CZ - EBOE-KKSS50.150 DERIV. T 150X50MM RI25MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Innenradius - 25 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

4013339954803

Artikelnummer

EBOE-KKSS50.150

Herstellernummer

E-KKSS50.150

Hersteller

FCZ

Bauform:

T-Stück horizontal

Kabelrinnenbreite:

150 mm

Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Innenradius:

25 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Werkstoffgüte:

sonstige

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da derivazione T raggio interno 25mm , in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).