Startseite

FEMI CZ - EBOE-KKSSD200 COPERCHIO DERIV. T 200MM RI25MM - E-KKSSD200

KopierenKopieren
FEMI CZ - EBOE-KKSSD200 COPERCHIO DERIV. T 200MM RI25MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4013339957293

Artikelnummer

EBOE-KKSSD200

Herstellernummer

E-KKSSD200

Hersteller

FCZ

Breite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

aufliegend

Werkstoffgüte:

GFK

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio derivazione T raggio interno 25mm , in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).