Startseite

FEMI CZ - EBOE-KKST80.150 DERIV. T 150X80MM RI250MM - E-KKST80.150

KopierenKopieren
FEMI CZ - EBOE-KKST80.150 DERIV. T 150X80MM RI250MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Innenradius - 250 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

4013339954629

Artikelnummer

EBOE-KKST80.150

Herstellernummer

E-KKST80.150

Hersteller

FCZ

Bauform:

T-Stück horizontal

Kabelrinnenbreite:

150 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Innenradius:

250 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Werkstoffgüte:

sonstige

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da derivazione T raggio interno 250mm , in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).