FEMI CZ - EBOE-KKW50.200 CURVA ORIZZ. 90 RI25 200X50MM - E-KKW50.200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Innenradius - 125 mm
Packung
1 ST
EAN
4013339953677
Artikelnummer
EBOE-KKW50.200
Herstellernummer
E-KKW50.200
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Innenradius:
125 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da curva orizz. 90° raggio interno 25mm, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).


