FEMI CZ - EBOE-KR150 RASTELLIERA FISSAGGIO CAVI 150MM - E-KR150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 150 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Werkstoffgüte - GFK
Packung
1 ST
EAN
4013339955473
Artikelnummer
EBOE-KR150
Herstellernummer
E-KR150
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
150 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
GFK
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da rastelliera fissaggio cavi, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).


