Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0E23K4C055QS SUPPORTO 23-C 11-50 SALDATO 55X18 E - A0E23K4C055QS

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0E23K4C055QS SUPPORTO 23-C 11-50 SALDATO 55X18 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210000084

Artikelnummer

FCZA0E23K4C055QS

Herstellernummer

A0E23K4C055QS

Hersteller

FCZ

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Konsolenbefestigung:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da supporto saldato per profilo H/INP/U/C e UR1 singolo, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.