FEMI-CZ SPA - FCZA0E24K4F050QS SUPPORTO 24-C 11-50 SALDATO 50X30 E - A0E24K4F050QS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Deckenmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210000213
Artikelnummer
FCZA0E24K4F050QS
Herstellernummer
A0E24K4F050QS
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein


