Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0E53F7T300KM MENSOLA 53 SALDATA 300(+20)X200X50 E - A0E53F7T300KM

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0E53F7T300KM MENSOLA 53 SALDATA 300(+20)X200X50 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 200 mm

  • Länge - 300 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8029210000343

Artikelnummer

FCZA0E53F7T300KM

Herstellernummer

A0E53F7T300KM

Hersteller

FCZ

Höhe:

200 mm

Länge:

300 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Breite:

50 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Saldata, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.