FEMI-CZ SPA - FCZA0E53J7T500MP MENSOLA 53 SALDATA 500(+50)X200X50 E - A0E53J7T500MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 200 mm
Länge - 500 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500...500 mm
Packung
10 ST
EAN
8029210000367
Artikelnummer
FCZA0E53J7T500MP
Herstellernummer
A0E53J7T500MP
Hersteller
FCZ
Höhe:
200 mm
Länge:
500 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500...500 mm
Breite:
50 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


