Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I10B6R300M MENSOLA-SUPPORTO 10 OMEGA 300(+40)X130 I - A0I10B6R300M

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I10B6R300M MENSOLA-SUPPORTO 10 OMEGA 300(+40)X130 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 130 mm

  • Länge - 300 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8029210001975

Artikelnummer

FCZA0I10B6R300M

Herstellernummer

A0I10B6R300M

Hersteller

FCZ

Höhe:

130 mm

Länge:

300 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Breite:

45 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola/supporto omega, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.