Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I32G3F030Q PROFILATO 32-L 11-33 30X30-3.0 3M I - A0I32G3F030Q

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I32G3F030Q PROFILATO 32-L 11-33 30X30-3.0 3M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - L-Profil

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 30 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210002934

Artikelnummer

FCZA0I32G3F030Q

Herstellernummer

A0I32G3F030Q

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Profilform:

L-Profil

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

30 mm

Höhe:

30 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Schlitzbreite:

17 mm

Materialstärke:

3 mm

Art der Lochung:

2 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

11 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato L, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.