Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I33C3A025K PROFILO 33-C 7-42 25X12-1.5 3M I - A0I33C3A025K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I33C3A025K PROFILO 33-C 7-42 25X12-1.5 3M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 25 mm

  • Höhe - 12 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210003030

Artikelnummer

FCZA0I33C3A025K

Herstellernummer

A0I33C3A025K

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

25 mm

Höhe:

12 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Schlitzbreite:

25 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

7 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.12 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

0.82 cm4

Widerstandsmoment Wy:

0.13 cm³

Widerstandsmoment Wz:

0.6 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato U / C, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.