FEMI-CZ SPA - FCZA0I34J3F050P PROFILATO 34-C 11-50 50X30-2.5 3M I - A0I34J3F050P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 50 mm
Höhe - 30 mm
Packung
3 M
EAN
8029210003368
Artikelnummer
FCZA0I34J3F050P
Herstellernummer
A0I34J3F050P
Hersteller
FCZ
Länge:
3000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Materialstärke:
2.5 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
1.57 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
7.81 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.74 cm³
Widerstandsmoment Wz:
3.01 cm³


