FEMI-CZ SPA - FCZA0I40R3D040P PROFILATO UR1 F.BASE 40X22-2.5 3M I - A0I40R3D040P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 40 mm
Höhe - 22 mm
Packung
3 M
EAN
8029210003436
Artikelnummer
FCZA0I40R3D040P
Herstellernummer
A0I40R3D040P
Hersteller
FCZ
Länge:
3000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
40 mm
Höhe:
22 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Schlitzbreite:
26 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
ja
Lochbreite:
13 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
1.26 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
5.53 cm4
Widerstandsmoment Wy:
1.08 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.73 cm³


