FEMI-CZ SPA - FCZA0I40R3I040P PROFILATO UR1 F.BASE 40X40-2.5 3M I - A0I40R3I040P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 40 mm
Höhe - 40 mm
Packung
3 M
EAN
8029210003467
Artikelnummer
FCZA0I40R3I040P
Herstellernummer
A0I40R3I040P
Hersteller
FCZ
Länge:
3000 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Schlitzbreite:
26 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
ja
Lochbreite:
13 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
6.26 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
8.97 cm4
Widerstandsmoment Wy:
2.96 cm³
Widerstandsmoment Wz:
4.43 cm³


