Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I43S3I040M PROFILATO 2X UR1 FORATO 40X80-2.0 3M I - A0I43S3I040M

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I43S3I040M PROFILATO 2X UR1 FORATO 40X80-2.0 3M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 80 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210003580

Artikelnummer

FCZA0I43S3I040M

Herstellernummer

A0I43S3I040M

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

40 mm

Höhe:

80 mm

Ausführung:

Doppelprofil

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

27 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

11.76 cm4

Widerstandsmoment Wy:

6.59 cm³

Widerstandsmoment Wz:

5.81 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato UR1 doppio forato, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature),tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.