FEMI-CZ SPA - FCZA0I51S4K200M MENSOLA 51S SINGOLA 200(+20)X50-2.0 I - A0I51S4K200M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Länge - 200 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210003634
Artikelnummer
FCZA0I51S4K200M
Herstellernummer
A0I51S4K200M
Hersteller
FCZ
Höhe:
50 mm
Länge:
200 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Breite:
30 mm
Oberflächenschutz:
gebeizt und passiviert
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)


