Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I52S5X100K MENSOLA 52S STAMPATA 100(+10)X60X40 I - A0I52S5X100K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I52S5X100K MENSOLA 52S STAMPATA 100(+10)X60X40 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Länge - 110 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 110...110 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8029210131344

Artikelnummer

FCZA0I52S5X100K

Herstellernummer

A0I52S5X100K

Hersteller

FCZ

Höhe:

100 mm

Länge:

110 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

110...110 mm

Breite:

60 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Stampata 52S, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.