Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I52S5X200K MENSOLA 52S STAMPATA 200(+10)X80X40 I - A0I52S5X200K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I52S5X200K MENSOLA 52S STAMPATA 200(+10)X80X40 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Länge - 210 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 210...210 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8029210131320

Artikelnummer

FCZA0I52S5X200K

Herstellernummer

A0I52S5X200K

Hersteller

FCZ

Höhe:

80 mm

Länge:

210 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

210...210 mm

Breite:

200 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Stampata 52S, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.