Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I54U7X400K MENSOLA 54 INCASSO 400(+40)X75X50 I - A0I54U7X400K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I54U7X400K MENSOLA 54 INCASSO 400(+40)X75X50 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Länge - 400 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8029210003795

Artikelnummer

FCZA0I54U7X400K

Herstellernummer

A0I54U7X400K

Hersteller

FCZ

Höhe:

50 mm

Länge:

400 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

400...400 mm

Breite:

50 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Incasso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.