Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I54U7X600M MENSOLA 54 INCASSO 600(+40)X75X50 I - A0I54U7X600M

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I54U7X600M MENSOLA 54 INCASSO 600(+40)X75X50 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Länge - 600 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600...600 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8029210003818

Artikelnummer

FCZA0I54U7X600M

Herstellernummer

A0I54U7X600M

Hersteller

FCZ

Höhe:

50 mm

Länge:

600 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

600...600 mm

Breite:

50 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Incasso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.