FEMI-CZ SPA - FCZA0I88M5I300M300 MENSOLA BILANC. UR1 D=21 300+300-2.0 I - A0I88M5I300M300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 700 mm
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 40 mm
Winkel - 90...90 °
Packung
1 ST
EAN
8029210004587
Artikelnummer
FCZA0I88M5I300M300
Herstellernummer
A0I88M5I300M300
Hersteller
FCZ
Länge:
700 mm
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
40 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


