FEMI-CZ SPA - FCZA0J25K6N040SU SUPPORTO 25-UR1-40X80 SALDATO 40X80 J - A0J25K6N040SU
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil doppelseitig
Ausführung - Schraubkopfplatte
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - gebeizt und passiviert
Geeignet für Deckenmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210115900
Artikelnummer
FCZA0J25K6N040SU
Herstellernummer
A0J25K6N040SU
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
U-Profil doppelseitig
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
gebeizt und passiviert
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)


