Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0J56S5J100KS MENSOLA 56S UNI-BAND 100(+20)X130X40 J - A0J56S5J100KS

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0J56S5J100KS MENSOLA 56S UNI-BAND 100(+20)X130X40 J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 130 mm

  • Länge - 100 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8029210004952

Artikelnummer

FCZA0J56S5J100KS

Herstellernummer

A0J56S5J100KS

Hersteller

FCZ

Höhe:

130 mm

Länge:

100 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...100 mm

Breite:

40 mm

Oberflächenschutz:

gebeizt und passiviert

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola UNI-BAND, in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente allacorrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.