FEMI-CZ SPA - FCZA0J56S5J200KS MENSOLA 56S UNI-BAND 200(+20)X130X40 J - A0J56S5J200KS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 130 mm
Länge - 200 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210004976
Artikelnummer
FCZA0J56S5J200KS
Herstellernummer
A0J56S5J200KS
Hersteller
FCZ
Höhe:
130 mm
Länge:
200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Breite:
40 mm
Oberflächenschutz:
gebeizt und passiviert
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)


