FEMI-CZ SPA - FCZA0J56S5J500MU MENSOLA 56S UNI-BAND 500(+20)X175X40 J - A0J56S5J500MU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 175 mm
Länge - 500 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500...500 mm
Packung
10 ST
EAN
8029210005027
Artikelnummer
FCZA0J56S5J500MU
Herstellernummer
A0J56S5J500MU
Hersteller
FCZ
Höhe:
175 mm
Länge:
500 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500...500 mm
Breite:
40 mm
Oberflächenschutz:
gebeizt und passiviert
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)


