FEMI-CZ SPA - FCZA0J57S7J100KS MENSOLA 57S BI-BAND 100(+20)X130X50 J - A0J57S7J100KS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 130 mm
Länge - 100 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm
Packung
20 ST
EAN
8029210005065
Artikelnummer
FCZA0J57S7J100KS
Herstellernummer
A0J57S7J100KS
Hersteller
FCZ
Höhe:
130 mm
Länge:
100 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...100 mm
Breite:
50 mm
Oberflächenschutz:
gebeizt und passiviert
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)


